Referenser
Spartex:GOELASSPI1,5X4A1ISO
Rubix:6426953
Tillverkare:8750215 4
EAN:4043377151070


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Längd | 4 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8750 Spiralspännstift A1 1,5X - 8750215 4
Spiral type straight pins A1 1,5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Längd | 4 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Typ | spiral spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
65 858,20 kr Ex moms
/ packet
82 322,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
4 mm