Referenser
Spartex:GOELAS10X30A1ISO
Rubix:6427320
Tillverkare:8752210 30
EAN:4043377137562


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8752 Spännstift, spår, kraftigt utförande A1 10X - 8752210 30
Slotted spring dowel pins, heavy type A1 10X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Typ | split spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
370 985,40 kr Ex moms
/ packet
463 731,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
10 mm
Längd
30 mm