Referenser
Ruko:215110
Rubix:6019827
EAN:4007140033130



Produktinformation : Twist Drills DIN 338 11,0 mm HSS-Co - 215110 - RUKO
Powerful right-hand cutting high-performance drill with distinctive heat resistance. Ideal for drilling high-strength stainless, acid-resistant and heat-resistant steel
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 11 mm |
|---|---|
| Total längd | 142 mm |
| Klipplängd | 94 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Tolerans | h8 |
| Helix vinkel | 36 ° |
| Skärriktning | rätt |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,90 kr Ex moms
/ 5 Styck
788,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran