Referenser
Dewalt:DT4503-QZ
Rubix:6187208
EAN:5011402385553




Produktinformation : TRÄBORR, SPETS, 3 MM - DT4503-QZ - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Total längd | 70 mm |
| Klipplängd | 46 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Skärriktning | rätt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,51 kr Ex moms
/ Styck
21,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran