Referenser
Ruko:215070
Rubix:6019830
EAN:4007140033055



Produktinformation : Twist Drills DIN 338 7,0 mm HSS-Co - 215070 - RUKO
Powerful right-hand cutting high-performance drill with distinctive heat resistance. Ideal for drilling high-strength stainless, acid-resistant and heat-resistant steel
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 7 mm |
|---|---|
| Total längd | 109 mm |
| Klipplängd | 69 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Tolerans | h8 |
| Helix vinkel | 36 ° |
| Skärriktning | rätt |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,18 kr Ex moms
/ Styck
52,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran