Spiralborr GISS Cutline 860875
Borr, HSS, standardlängd (jobber), TiN-belagd
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:860875
Rubix:6345166
EAN:3660338156922

Dokumenter
Produktinformation : 860875 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.11,1
Drill - hss - jobber tin coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 11.1 mm |
|---|---|
| Total längd | 142 mm |
| Klipplängd | 94 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Beläggning | tin |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 11.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 206,35 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 507,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran