Referenser
Spartex:GOELASSPI6X16A1ISO
Rubix:6426819
Tillverkare:875026 16
EAN:4043377151803


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8750 Spiralspännstift A1 6X - 875026 16
Spiral type straight pins A1 6X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Typ | spiral spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
154 695,70 kr Ex moms
/ packet
193 369,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
16 mm