Tillbehör för hylsa Norton 07660717631
Spindlar - Spiralbandsspindel
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Norton:07660717631
Rubix:6203222
EAN:3157620708773
Dokumenter
Produktinformation : Hylsor, hållare 1 till cylindriska hylor 60 x 30 x 6 mm - 7660717631 - NORTON
Wide variety of rubber mandrels to work with NORTON premium abrasive products.
Teknisk information
Attribut
| Typ | spiraband mandrel |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Bredd | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,53 kr Ex moms
/ Styck
700,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
