Tillbehör för hylsa Norton 07660705196
Spindlar - Spiralbandsspindel
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Norton:07660705196
Rubix:6203005
EAN:3157620708551
Dokumenter
Produktinformation : Hylsor, hållare 1 till cylindriska hylor 45 x 30 x 6 mm - 7660705196 - NORTON
Wide variety of rubber mandrels to work with NORTON premium abrasive products.
Teknisk information
Attribut
| Typ | spiraband mandrel |
|---|---|
| Diameter | 45 mm |
| Bredd | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,62 kr Ex moms
/ Styck
573,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
