Kullager med djup spårning FAG 6308-2Z-C4, Yttre diameter: 90 mm | Bredd: 23 mm | Innerdiameter: 40 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6308-2Z-C4
Rubix:204795
Tillverkare:0167234060040
EAN:4026677447647



Produktinformation : 6308-2Z-C4 FAG
Deep groove ball bearing 63..-2Z, single-row, according to DIN 625-1
Deep groove ball bearing, 2 cover plates, single row FAG
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 643 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | c4 |
| Serier | 63..-2z |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
883,66 kr Ex moms
/ Styck
1 104,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran