Kullager med djup spårning FAG 6200-2Z-C3, Yttre diameter: 30 mm | Bredd: 9 mm | Innerdiameter: 10 mm
Spårkullager, 2 täckplåtar
Se teknisk informationReferenser
FAG:6200-2Z-C3
Rubix:162743
EAN:4012801164184



Produktinformation : 6200-2Z-C3 FAG
Single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing, C3 bearing play
Single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing, C3 bearing play
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 30 mm |
| Bredd | 9 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
