Kullager med djup spårning FAG 6208-C-2Z, Yttre diameter: 80 mm | Bredd: 18 mm | Innerdiameter: 40 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:6208-2Z
FAG:6208-C-2Z
Rubix:6005978
Tillverkare:0790715200000
EAN:4047643293679

Produktinformation : 6208-C-2Z FAG
Deep groove ball bearing 62. . -C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage
Deep groove ball bearing 62..-C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 362 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62..-c-2z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 10500 rpm |
| Begränsa hastigheten | 11600 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 17800 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 31500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,71 kr Ex moms
/ Styck
527,14 kr Inkl moms
- Tillgängliga