Kullager med djup spårning FAG 6313-C-C4, Yttre diameter: 140 mm | Bredd: 33 mm | Innerdiameter: 65 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:6313-C4
FAG:6313-C-C4
Rubix:154376
Tillverkare:0875139190040
EAN:4054369499292

Produktinformation : 6313.C4 FAG
Deep groove ball bearing 63, dimensions according to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2140 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 65 mm |
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 33 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c4 |
| Serier | 63..-c |
| Referenshastighet | 7000 rpm |
| Begränsa hastigheten | 7300 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 60000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 101000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran