Miniatyrkullager FAG 626-2Z-HLN, Yttre diameter: 19 mm | Bredd: 6 mm | Innerdiameter: 6 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:626-2Z-HLN
Rubix:6384750
Tillverkare:0622519450000
EAN:4012802406009

Produktinformation : 626-2Z-HLN
Deep groove ball bearing 62..-2Z, dimensions in accordance with DIN 625-1, gap seals on both sides
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 6 mm |
| Yttre diameter | 19 mm |
| Bredd | 6 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Bur | stål |
| Serier | 62..-2z |
| Precision | not specified |
| Begränsa hastigheten | 45000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1053 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 2614 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,00 kr Ex moms
/ Styck
131,25 kr Inkl moms
- Tillgängliga