Miniatyrkullager PTN 682-2RS, Yttre diameter: 5 mm | Bredd: 2.3 mm | Innerdiameter: 2 mm
Miniatyrt spårkullager
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
PTN:682-2RS
Rubix:6368310
Tillverkare:894038
EAN:3660338464928



Dokumenter
Produktinformation : Miniature Deep Groove Ball Bearing 682-2RS PTN
Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Styrkor
Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment
Användningsområden
Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 2 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 5 mm |
| Bredd | 2.3 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Bur | stål |
| Serier | miniature |
| Material | chrome steel |
| Vikt | 0.12 g |
| Begränsa hastigheten | 45000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 50 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 170 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,00 kr Ex moms
/ 50 Styck
385,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran