Miniatyrkullager FAG 630/8-2RSR, Yttre diameter: 22 mm | Bredd: 11 mm | Innerdiameter: 8 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:630/8-2RSR
Rubix:163167
Tillverkare:0383910900000
EAN:4012801204552

Produktinformation : 630/8-2RSR FAG
Deep groove ball bearing
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 654 g |
| Innerdiameter | 8 mm |
| Yttre diameter | 22 mm |
| Bredd | 11 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Bur | stål |
| Serier | 63..-2rsr |
| Material | steel |
| Precision | p0 (normal / abec 1) |
| Begränsa hastigheten | 5000 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
