Kullager med djup spårning FAG 6206-N-C3, Yttre diameter: 62 mm | Bredd: 16 mm | Innerdiameter: 30 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6206-N-C3
Rubix:154350
Tillverkare:0167201300030
EAN:4012801064163

Produktinformation : 6206-N-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62..-N, single row, ring groove, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 187 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 30 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 16 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 62..-n |
| Referenshastighet | 12000 rpm |
| Begränsa hastigheten | 16200 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 11300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 20700 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,49 kr Ex moms
/ Styck
465,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
