Kullager med djup spårning FAG 6306-2Z, Yttre diameter: 72 mm | Bredd: 19 mm | Innerdiameter: 30 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6306-2Z
Rubix:163253
Tillverkare:0167231200000
EAN:4012801073363
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter30 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd19 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6306-2Z FAG


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
63..-2Z single-row ball bearings, deflector type, steel sheet cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)72x72x72 mm
Logistisk vikt350 g
Innerdiameter30 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd19 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelcn
Serier63..-2z
Materialsteel
Referenshastighet10500 rpm
Begränsa hastigheten11700 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r16200 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr30500 N
356,39 kr Ex moms
/ Styck
445,49 kr Inkl moms
  • Tillgängliga

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.