Kullager med djup spårning SKF 6001-2RS1, Yttre diameter: 28 mm | Bredd: 8 mm | Innerdiameter: 12 mm

SKF Spårkullager 6001-serien

Se teknisk information

Referenser

SKF:6001-2RS1
Rubix:117315
EAN:7316570676716
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter12 mm
Yttre diameter28 mm
Bredd8 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6001 2RSH SKF


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt21,3 g
Innerdiameter12 mm
Yttre diameter28 mm
Bredd8 mm
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Serier60
125,70 kr Ex moms
/ Styck
157,13 kr Inkl moms
  • Tillgängliga

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.