Kullager med djup spårning FAG 6308-Z, Yttre diameter: 90 mm | Bredd: 23 mm | Innerdiameter: 40 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6308-Z
Rubix:163295
Tillverkare:0167234900000
EAN:4012801075398

Produktinformation : 6308-Z FAG
Deep groove ball bearing 63..-Z, single row, shield , steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 638 g |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Täta | en metallsköld |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 63..-z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 9000 rpm |
| Begränsa hastigheten | 10800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 25000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 45500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
848,13 kr Ex moms
/ Styck
1 060,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
