Kullager med djup spårning FAG 6404-C3, Yttre diameter: 72 mm | Bredd: 19 mm | Innerdiameter: 20 mm
FAG Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6404-C3
Rubix:163469
EAN:4012801075558





Produktinformation : 6404-C3 FAG
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, bearing play C3
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, bearing play C3
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 19 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
