Kullager med djup spårning FAG 6308-2Z, Yttre diameter: 90 mm | Bredd: 23 mm | Innerdiameter: 40 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:6308-2Z-HLM
FAG:6308-2Z
Rubix:163285
Tillverkare:0167234060000
EAN:4012801078122

Produktinformation : 6308-2Z FAG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
63..-2Z single-row ball bearings, deflector type, steel sheet cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 643 g |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 63..-2z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 9000 rpm |
| Begränsa hastigheten | 9100 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 25000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 45500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,35 kr Ex moms
/ Styck
805,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
