Kullager med djup spårning FAG 6208-RSR, Yttre diameter: 80 mm | Bredd: 18 mm | Innerdiameter: 40 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6208-RSR
Rubix:162918
Tillverkare:0191033790000
EAN:4012801070836
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd18 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6208-RSR FAG


Deep groove ball bearing 62..-RSR, single row, seal, steel sheet metal cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)18x80x80 mm
Logistisk vikt370 g
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd18 mm
Tätaen gummitätning
Typ av lagerspelcn
Serier62..-rsr
Materialsteel
Begränsa hastigheten5000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r17800 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr31000 N
627,90 kr Ex moms
/ Styck
784,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.