Kullager med djup spårning PTN 6210-2Z, Yttre diameter: 90 mm | Bredd: 20 mm | Innerdiameter: 50 mm
Deep Groove Ball Bearing
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
PTN:6210-2Z
Rubix:6368470
Tillverkare:893844
EAN:3660338462993



Dokumenter
Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing 6210-ZZ PTN
Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING
Styrkor
Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment
Användningsområden
Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 6200 |
| Material | chrome steel |
| Bur | stål |
| Begränsa hastigheten | 7100 rpm |
| Precision | p0 (normal / abec 1) |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23100 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 35000 N |
| Vikt | 0.444 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,50 kr Ex moms
/ 5 Styck
296,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran