Kullager med djup spårning FAG 6216-C3, Yttre diameter: 140 mm | Bredd: 26 mm | Innerdiameter: 80 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6216-C3
Rubix:163023
Tillverkare:0167213650030
EAN:4012801077408
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter80 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd26 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6216-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Styrkor

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)26x140x140 mm
Logistisk vikt1460 g
Innerdiameter80 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd26 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelc3
Serier62
Materialsteel
Referenshastighet5500 rpm
Begränsa hastigheten7300 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r55000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr77000 N
2 346,46 kr Ex moms
/ Styck
2 933,07 kr Inkl moms
  • Tillgängliga

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.