Kullager med djup spårning FAG 6001-C-C3, Yttre diameter: 28 mm | Bredd: 8 mm | Innerdiameter: 12 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6001-C-C3
Rubix:162391
Tillverkare:0592072480030
EAN:4012802360837




Produktinformation : 6001-C-C3 FAG
Deep groove ball bearings 60 ...- C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 8x28x28 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 20 g |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Yttre diameter | 28 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 60 |
| Material | steel |
| Begränsa hastigheten | 42500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 2370 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 5900 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran