Kullager med djup spårning FAG 6302-2Z-C3, Yttre diameter: 42 mm | Bredd: 13 mm | Innerdiameter: 15 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6302-2Z-C3
Rubix:163206
Tillverkare:0167227280030
EAN:4012801165099



Produktinformation : 6302-2Z-C3 FAG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 13x42x42 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 83 g |
| Innerdiameter | 15 mm |
| Yttre diameter | 42 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 63..-2z |
| Material | steel |
| Begränsa hastigheten | 21400 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 5300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 12000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
