Kullager med djup spårning FAG 6208-RSR-C3, Yttre diameter: 80 mm | Bredd: 18 mm | Innerdiameter: 40 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6208-RSR-C3
Rubix:162919
Tillverkare:0191033790030
EAN:4012801070881




Produktinformation : 6208-RSR-C3 FAG
Deep groove ball bearing
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 370 g |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Täta | en gummitätning |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 62..-rsr |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
