Kullager med djup spårning FAG 627-2Z-C3, Yttre diameter: 22 mm | Bredd: 7 mm | Innerdiameter: 7 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:627-2Z-C3
Rubix:163156
Tillverkare:0383910404030
EAN:4012801559935



Produktinformation : 627-2Z-C3 FAG
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 12 g |
| Innerdiameter | 7 mm |
| Yttre diameter | 22 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 62... 2z |
| Material | steel |
| Begränsa hastigheten | 40000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1368 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 3297 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran