Kullager med djup spårning FAG 6244-M, Yttre diameter: 400 mm | Bredd: 65 mm | Innerdiameter: 220 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6244-M
Rubix:163136
Tillverkare:0191068230000
EAN:4012801559423

Produktinformation : 6244-M FAG
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 65x400x400 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 37900 g |
| Innerdiameter | 220 mm |
| Yttre diameter | 400 mm |
| Bredd | 65 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62..-m |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 2200 rpm |
| Begränsa hastigheten | 2850 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 355000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 295000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
89 638,59 kr Ex moms
/ Styck
112 048,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran