Kullager med djup spårning FAG 6238-M, Yttre diameter: 340 mm | Bredd: 55 mm | Innerdiameter: 190 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6238-M
Rubix:163129
Tillverkare:0191067340000
EAN:4012801559195
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter190 mm
Yttre diameter340 mm
Bredd55 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6238-M FAG


Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Styrkor

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)55x340x340 mm
Logistisk vikt22295 g
Innerdiameter190 mm
Yttre diameter340 mm
Bredd55 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelcn
Serier62..-m
Materialsteel
Burmässing
Referenshastighet2600 rpm
Begränsa hastigheten3350 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r280000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr255000 N
52 611,70 kr Ex moms
/ Styck
65 764,63 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.