Kullager med djup spårning FAG 6236-M, Yttre diameter: 320 mm | Bredd: 52 mm | Innerdiameter: 180 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6236-M
Rubix:163125
Tillverkare:0191066370000
EAN:4012801204187

Produktinformation : 6236-M FAG
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 52x320x320 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 18770 g |
| Innerdiameter | 180 mm |
| Yttre diameter | 320 mm |
| Bredd | 52 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62..-m |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 2750 rpm |
| Begränsa hastigheten | 3650 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 244000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 240000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
40 252,65 kr Ex moms
/ Styck
50 315,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran