Kullager med djup spårning FAG 62306-2RSR, Yttre diameter: 72 mm | Bredd: 27 mm | Innerdiameter: 30 mm
SKF Spårkullager, 2 tätningar
Se teknisk informationReferenser
FAG:62306-2RSR
Rubix:163111
EAN:4012801164863



Produktinformation : 62306-2RSR FAG
Single row deep groove ball bearing, main dimensions according to DIN 625-1, lip seal on both sides of the bearing
Single row deep groove ball bearing, main dimensions according to DIN 625-1, lip seal on both sides of the bearing
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 27 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
