Kullager med djup spårning FAG 6208-C3, Yttre diameter: 80 mm | Bredd: 18 mm | Innerdiameter: 40 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6208-C3
Rubix:162915
Tillverkare:0167203770030
EAN:4012801069939

Produktinformation : 6208-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 372 g |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 62 |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 9300 rpm |
| Begränsa hastigheten | 12300 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 17800 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 31000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,51 kr Ex moms
/ Styck
458,14 kr Inkl moms
- Tillgängliga