Kullager med djup spårning FAG 61903-2Z-HLC, Yttre diameter: 30 mm | Bredd: 7 mm | Innerdiameter: 17 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:61903-2Z-HLC
Rubix:512096
Tillverkare:0554612040000
EAN:4012802402926

Produktinformation : 61903-2Z-HLC FAG
Deep groove ball bearing 619..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x30x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 20 g |
| Innerdiameter | 17 mm |
| Yttre diameter | 30 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 619..-2z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 17800 rpm |
| Begränsa hastigheten | 29000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 2560 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 4590 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,08 kr Ex moms
/ Styck
503,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
