Riktad pneumatisk reglerventil Festo MVH-5/3G-1/8-B
Solenoid valve MVH-5/3
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MVH-5/3G-1/8-B
Rubix:483836
Tillverkare:30477
EAN:4052568113629

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MVH-5/3G-1/8-B - 30477 - FESTO
Solenoid valve MVH-5/3G-1/8-B With solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 260x60x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 576,25 g |
| Typ | valve tiger 2000 |
| Antal portar | 5 |
| Volymflöde | 1000 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 567,44 kr Ex moms
/ Styck
6 959,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran