Referenser
Blåkläder Workwear:817025158900L
Rubix:6251283
EAN:7330509572054

Produktinformation : Softshellväst (8170), Marinblå, L - 817025158900L
Softshellväst i vind- och vattentätt material. Västens goda andasförmåga och stretch ger dig maximal rörlighet. Västen är justerbar i nederkanten.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000mm, vindtät, andasfunktion 4000 g/m²/24H, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | softshellvest marineblå<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 10.000 mm, vindtett, pustende 4000 g/m²/24t, 305 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
978,81 kr Ex moms
/ Styck
1 223,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran