Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 4753251645994XL
Softshelljacka med luva (4753)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:4753251645994XL
Rubix:6274248
EAN:7330509689240

Produktinformation : Softshelljacka med luva (4753), Mörk Olivgrön/Svart, 4XL - 4753251645994XL
Smidig softshelljacka ur kollektionen Unite med ett behagligt tyg som är vindavvisande och har hög andningsförmåga. För optimal komfort har jackan förböjda ärmar, förlängd rygg och fleecefodrad krage. Jackan är justerbar i ärmavslut samt nederkant och har flera praktiska fickor. Har en justerbar luva med dragsko.
100% polyester, 2-lagers, softhell, vattenavvisande, 255 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grön |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | softshelljakke med hette mørk oliven/svart<br/>100% polyester, 2-lags, antirevne, fleece 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran