Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 475325168699XS
Softshelljacka med luva (4753)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:475325168699XS
Rubix:6444324
EAN:7330509689455

Produktinformation : Softshelljacka med luva (4753), Mörk Marinblå/Svart, XS - 475325168699XS
Smidig softshelljacka ur kollektionen Unite med ett behagligt tyg som är vindavvisande och har hög andningsförmåga. För optimal komfort har jackan förböjda ärmar, förlängd rygg och fleecefodrad krage. Jackan är justerbar i ärmavslut samt nederkant och har flera praktiska fickor. Har en justerbar luva med dragsko.
100% polyester, 2-lagers, softhell, vattenavvisande, 255 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | softshelljakke med hette mørk marineblå/svart<br/>100% polyester, 2-lags, antirevne, fleece 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran