Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 480519009900XXL
Vinterjacka pilotmodell (4805)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:480519009900XXL
Rubix:6060297
EAN:7330509071793

Produktinformation : Vinterjacka pilotmodell (4805), Svart, XXL - 480519009900XXL
Pälsfodrad pilotjacka med två bröstfickor som har dragkedja. Telefonficka, innerficka, två framfickor med knäppning, armficka med dragkedja, tre pennfickor samt D-ring för att fästa ID-kortshållare 2130.
70% polyester, 30% bomull, twill, vattenavvisande finish, 230g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | pilotjakke svart<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran