Referenser
Blåkläder Workwear:474925138633XS
Rubix:6448466
EAN:7330509892534

Produktinformation : Softshelljacka (4749), Mörk Marinblå/Varselgul, XS - 474925138633XS
Flexibel och mångsidig softshelljacka med justerbar huva. Har mörka reflexer på axlar och baksida samt ordentliga dragkedjor. Jackan är designad för att ge dig maximal rörelseförmåga och är tillverkad i ett tyg som är både stretchigt, vind- och vattentätt.
92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | softshelljakke mørk marineblå/varselgul<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran