Referenser
Blåkläder Workwear:490819879900XXXL
Rubix:6244230
EAN:7330509541807

Produktinformation : Skaljacka Dam (4908), Svart, XXXL - 490819879900XXXL
Vind- och vattentät skaljacka med tejpade sömmar i ett smidigt och mjukt stretchmaterial, som ger hög komfort och bra rörelseförmåga. För optimal passform har jackan förböjda ärmar och tvåvägsblixtlås. Borstad meshfoder ger utmärkt ventilation och membranet i ytatyget hindrar fukt från att tränga in. Jackan har många funktionella detaljer som praktiskt stor innerficka som är nåbar utifrån, justerbara ärmavslut samt invändig mudd med tumgrepp. Reflexdetaljer på bröst, rygg, luva och ärm. Certifierad enligt EN 343.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | skalljakke dame vind- og vanntett svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran