Byxor för utomhusbruk Blåkläder Workwear 147725139900D104
Softshellbyxa Service (1477)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:147725139900D104
Rubix:6381908
EAN:7330509775097

Produktinformation : Softshellbyxa Service Vinter (1477), Svart, D104 - 147725139900D104
Höst- och vinteranpassad servicebyxa helt i stretchig softshell. Samtidigt som byxan är mjuk, lätt och andas mycket bra är den också varm nog för att med den äran göra jobbet i exempelvis ett kylrum eller för transportörer som rör sig mycket ut och in i sitt fordon.
92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 104 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | softshellbukse svart<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
104