Referenser
Blåkläder Workwear:181019779900XXXL
Rubix:6065974
EAN:7330509399224

Produktinformation : Vinterbyxa (1810), Svart, XXXL - 181019779900XXXL
Håll värmen när kylan biter. Fodrad byxa med ett vind- och vattentätt material och tejpade sömmar. Byxan är utrustad med förhöjd linning bak och dragkedja i sidan upp till knät samt öppningsbart invändigt snölås. Andra bra egenskaper är avtagbara hängslen med resår. Diskreta reflexdetaljer på sidan av benet. Certifierad enligt EN 342, skyddskläder till skydd mot kyla tillsammans med jackorna listade i fliken "Certifieringar", samt EN 343 – skyddskläder mot dåligt väder. Verktygsfickor säljes separat.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vinterbukse svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 927,36 kr Ex moms
/ Styck
2 409,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran