Referenser
Blåkläder Workwear:189019779900XL
Rubix:6254181
EAN:7330509622667

Produktinformation : Skalbyxa (1890), Svart, XL - 189019779900XL
Vind- och vattentät skalbyxa med tejpade sömmar. Gylf och knapp i linningen samt dragkedja längst ner på benet för lätt av- och påtagning. Resår i midjan bak och förböjt ben för bra passform samt reflex på nederdelen av benet. Foder delvis i mesh för bra ventilation. Passar till 4890 och 4790. Certifierad enligt EN343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | skallbukse svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran