Referenser
Stahlwille:02440038
Rubix:6183639
EAN:4018754004454



Dokumenter
Produktinformation : LEDHYLSA UNIFLEX 3/8'' 47 A 11/16 - 2440038 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 24x24x46 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 58 g |
| Fyrkantsadapter | 11/16 '' |
| Modell | 47a |
| Diameter | 23.5 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,25 kr Ex moms
/ Styck
785,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
