Referenser
Beta Tools:920/15
Rubix:6037976
Tillverkare:009200810
EAN:8014230035376

Produktinformation : 920/15-ADAPTOR 1/2''-3/8'' DRIVES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 61 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,11 kr Ex moms
/ Styck
145,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
