Referenser
Stahlwille:11021000
Rubix:6185670
EAN:4018754150960



Dokumenter
Produktinformation : LEDKNUT 1/4'' QUICK RELEASE 407 QR - 11021000 - STAHLWILLE
Styrkor
•With Quick Release safety lock
Patent
Patent
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 14x25x55 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 35 g |
| Fyrkantsadapter | 1/4' (6,3 mm) '' |
| Modell | 407qr |
| Diameter | 13 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,96 kr Ex moms
/ Styck
509,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
