Referenser
Stahlwille:02440036
Rubix:6185809
EAN:4018754004447



Dokumenter
Produktinformation : LEDHYLSA UNIFLEX 3/8'' 47 A 5/8 - 2440036 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x22x58 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 59 g |
| Fyrkantsadapter | 5/8 '' |
| Modell | 47a |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
617,98 kr Ex moms
/ Styck
772,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
