Referenser
Stahlwille:02440028
Rubix:6185812
EAN:4018754004416



Dokumenter
Produktinformation : LEDHYLSA UNIFLEX 3/8'' 47 A 7/16 - 2440028 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 19x19x44 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 50 g |
| Fyrkantsadapter | 7/16 '' |
| Modell | 47a |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,65 kr Ex moms
/ Styck
710,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
